SATI ITALIA SPA - SAT1043201 S5 TESTATA CHIUS. 100X100 ZS - 1043201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887246600
Artikelnummer
SAT1043201
Herstellernummer
1043201
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 103 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


