Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043156 S5 TESTATA CHIUS. 400X80 ZS - 1043156

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887013516

Artikelnummer

SAT1043156

Herstellernummer

1043156

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie