SATI ITALIA SPA - SAT1043155 S5 TESTATA CHIUS. 300X80 ZS - 1043155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032887013509
Artikelnummer
SAT1043155
Herstellernummer
1043155
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


