Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043153 S5 TESTATA CHIUS. 150X80 ZS - 1043153

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043153 S5 TESTATA CHIUS. 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887013486

Artikelnummer

SAT1043153

Herstellernummer

1043153

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 153 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.