SATI ITALIA SPA - SAT1042901 S5 DERIV. T SAL.SGH.100X100 ZS - 1042901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8032887013363
Artikelnummer
SAT1042901
Herstellernummer
1042901
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


