SATI ITALIA SPA - SAT1042808 S5 DERIV. T SAL.SGH. 500X80 ZS - 1042808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887010904
Artikelnummer
SAT1042808
Herstellernummer
1042808
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
500 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


