SATI ITALIA SPA - SAT1042807 S5 DERIV. T SAL.SGH. 400X80 ZS - 1042807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887010898
Artikelnummer
SAT1042807
Herstellernummer
1042807
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


