SATI ITALIA SPA - SAT1042803 S5 DERIV. T SAL.SGH. 100X80 ZS - 1042803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8032887010850
Artikelnummer
SAT1042803
Herstellernummer
1042803
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


