SATI ITALIA SPA - SAT1042657 S5 DERIV.T IN SALITA 400X80 ZS - 1042657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8032887210816
Artikelnummer
SAT1042657
Herstellernummer
1042657
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


