SATI ITALIA SPA - SAT1042653 S5 DERIV.T IN SALITA 100X80 ZS - 1042653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8032887010775
Artikelnummer
SAT1042653
Herstellernummer
1042653
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


