Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042652 S5 DERIV.T IN SALITA 80X80 ZS - 1042652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887010768

Artikelnummer

SAT1042652

Herstellernummer

1042652

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La derivazione a T in salita della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura 120 mm.