Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042558 S5 DERIV.T DISC.SGH. 500X80 ZS - 1042558

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887010744

Artikelnummer

SAT1042558

Herstellernummer

1042558

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

500 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

500 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione a T in discesa sghemba è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm. Questi componenti sono da utilizzare quando si rende necessaria un'inversione di piano della linea di canalizzazione.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie