Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042557 S5 DERIV.T DISC.SGH. 400X80 ZS - 1042557

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887010737

Artikelnummer

SAT1042557

Herstellernummer

1042557

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

400 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

400 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione a T in discesa sghemba è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm. Questi componenti sono da utilizzare quando si rende necessaria un'inversione di piano della linea di canalizzazione.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie