SATI ITALIA SPA - SAT1042556 S5 DERIV.T DISC.SGH. 300X80 ZS - 1042556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887210724
Artikelnummer
SAT1042556
Herstellernummer
1042556
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


