SATI ITALIA SPA - SAT1042555 S5 DERIV.T DISC.SGH. 200X80 ZS - 1042555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887210717
Artikelnummer
SAT1042555
Herstellernummer
1042555
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


