SATI ITALIA SPA - SAT1042554 S5 DERIV.T DISC.SGH. 150X80 ZS - 1042554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 150 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887010706
Artikelnummer
SAT1042554
Herstellernummer
1042554
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
150 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


