SATI ITALIA SPA - SAT1042552 S5 DERIV.T DISC.SGH. 80X80 ZS - 1042552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 80 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8032887010683
Artikelnummer
SAT1042552
Herstellernummer
1042552
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
80 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
80 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


