SATI ITALIA SPA - SAT1042457 S5 DERIV. T IN DISC. 400X80 ZS - 1042457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887010652
Artikelnummer
SAT1042457
Herstellernummer
1042457
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


