SATI ITALIA SPA - SAT1042456 S5 DERIV. T IN DISC. 300X80 ZS - 1042456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887210649
Artikelnummer
SAT1042456
Herstellernummer
1042456
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


