SATI ITALIA SPA - SAT1042452 S5 DERIV. T IN DISC. 80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 80 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8032887010607
Artikelnummer
SAT1042452
Herstellernummer
1042452
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
80 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 265 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.