SATI ITALIA SPA - SAT1042302 S5 CURVA SAL.SG. SX 80X80 ZS - 1042302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 80 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
4 ST
EAN
8032887010522
Artikelnummer
SAT1042302
Herstellernummer
1042302
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
80 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


