Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041201 S5 CURVA SALITA 45 80X80 ZS - 1041201

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041201 S5 CURVA SALITA 45  80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887000592

Artikelnummer

SAT1041201

Herstellernummer

1041201

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

120 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

80 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 192 x 135 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.