Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041151 S5 CURVA SALITA 45 50X50 ZS - 1041151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887000165

Artikelnummer

SAT1041151

Herstellernummer

1041151

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

120 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La curva salita della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie