SATI ITALIA SPA - SAT1041112 S5 RIDUZ. SX 500-300 H 80 ZS - 1041112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8032887054762
Artikelnummer
SAT1041112
Herstellernummer
1041112
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


