SATI ITALIA SPA - SAT1041105 S5 RIDUZ. SX 200-100 H 80 ZS - 1041105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887254728
Artikelnummer
SAT1041105
Herstellernummer
1041105
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


