Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041103 S5 RIDUZ. SX 150-100 H 80 ZS - 1041103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887012052

Artikelnummer

SAT1041103

Herstellernummer

1041103

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.