SATI ITALIA SPA - SAT1041102 S5 RIDUZ. SX 150- 80 H 80 ZS - 1041102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887012045
Artikelnummer
SAT1041102
Herstellernummer
1041102
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


