Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041061 S5 RIDUZ. DX 400-300 H 80 ZS - 1041061

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041061 S5 RIDUZ. DX 400-300 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

Produktserien

S5

EAN

8032887211899

Artikelnummer

SAT1041061

Herstellernummer

1041061

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.