SATI ITALIA SPA - SAT1041060 S5 RIDUZ. DX 300-200 H 80 ZS - 1041060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887011888
Artikelnummer
SAT1041060
Herstellernummer
1041060
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


