Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041058 S5 RIDUZ. DX 300-100 H 80 ZS - 1041058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887054670

Artikelnummer

SAT1041058

Herstellernummer

1041058

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie