SATI ITALIA SPA - SAT1041052 S5 RIDUZ. DX 150 -80 H 80 ZS - 1041052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887011857
Artikelnummer
SAT1041052
Herstellernummer
1041052
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


