SATI ITALIA SPA - SAT1041011 S5 RIDUZ. C 500 -300 H 80 ZS - 1041011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8032887054625
Artikelnummer
SAT1041011
Herstellernummer
1041011
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


