SATI ITALIA SPA - SAT1041003 S5 RIDUZ. C 200 - 80 H 80 ZS - 1041003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887054571
Artikelnummer
SAT1041003
Herstellernummer
1041003
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


