Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 ZS - 1041002

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887211738

Artikelnummer

SAT1041002

Herstellernummer

1041002

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.