SATI ITALIA SPA - SAT1040705 S5 DERIVAZ. CROCE 400X100 ZS - 1040705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 120 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887011635
Artikelnummer
SAT1040705
Herstellernummer
1040705
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


