Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 ZS - 1040653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887011536

Artikelnummer

SAT1040653

Herstellernummer

1040653

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La derivazione piana a croce della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.