Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040652 S5 DERIVAZ. CROCE 100X80 ZS - 1040652

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040652 S5 DERIVAZ. CROCE 100X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887011529

Artikelnummer

SAT1040652

Herstellernummer

1040652

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

120 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 400 x 400 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.