SATI ITALIA SPA - SAT1040605 S5 DERIVAZ. CROCE 300X50 ZS - 1040605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 120 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887011475
Artikelnummer
SAT1040605
Herstellernummer
1040605
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


