Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040556 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X100 ZS - 1040556

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887011413

Artikelnummer

SAT1040556

Herstellernummer

1040556

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie