SATI ITALIA SPA - SAT1040554 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X100 ZS - 1040554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8032887211394
Artikelnummer
SAT1040554
Herstellernummer
1040554
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


