SATI ITALIA SPA - SAT1040503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887211301
Artikelnummer
SAT1040503
Herstellernummer
1040503
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.