Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040502 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X80 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040502 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887011291

Artikelnummer

SAT1040502

Herstellernummer

1040502

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 400 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.