Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040457 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X50 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040457 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887011253

Artikelnummer

SAT1040457

Herstellernummer

1040457

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 50 mm, ingrombro 700 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.