SATI ITALIA SPA - SAT1040453 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X50 ZS - 1040453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887011215
Artikelnummer
SAT1040453
Herstellernummer
1040453
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


