Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040406 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X100 ZS - 1040406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887011055

Artikelnummer

SAT1040406

Herstellernummer

1040406

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La derivazione piana T della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie