SATI ITALIA SPA - SAT1040404 S5 DERIVAZ. PIANA T 300X100 ZS - 1040404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
6 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887011031
Artikelnummer
SAT1040404
Herstellernummer
1040404
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


