Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040403 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X100 ZS - 1040403

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040403 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 120 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887011024

Artikelnummer

SAT1040403

Herstellernummer

1040403

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

120 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie