SATI ITALIA SPA - SAT1040357 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X80 ZS - 1040357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
2 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887010188
Artikelnummer
SAT1040357
Herstellernummer
1040357
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


