Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040356 S5 DERIVAZ. PIANA T 400X80 ZS - 1040356

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040356 S5 DERIVAZ. PIANA T 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

S5

EAN

8032887210175

Artikelnummer

SAT1040356

Herstellernummer

1040356

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

120 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 700 x 550 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.