SATI ITALIA SPA - SAT1040305 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X50 ZS - 1040305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
6 ST
EAN
8032887010959
Artikelnummer
SAT1040305
Herstellernummer
1040305
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


